Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe TMD-56 Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe TMD-56 Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz, Rot
Amprobe TMD-56 Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz, Rot
Amprobe TMD-56 Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen/Draußen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331267
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3730138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Gewicht und Abmessungen
Breite
241.3 mm
Tiefe
76.2 mm
Höhe
157.98 mm
Gewicht
365 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen/Draußen
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Platzierung
Hand
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-200 - 1372 °C
-328 - 2501 °F
Genauigkeit
5 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,07*
€ 251,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,37*
€ 225,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3477302
ab € 126,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.