Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amprobe TR200-A Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amprobe TR200-A Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Schwarz, Rot
Amprobe TR200-A Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Schwarz, Rot
Amprobe TR200-A Elektronisches Umgebungsthermometer Drinnen Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331189
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     3477302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
Thermoelement
Thermoelemente
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Energie
Energiequelle
Akku
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.5 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
200 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Drinnen
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Platzierung
Hand
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
-40 - 100 °C
-40 - 212 °F
Genauigkeit
1.2 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, thermoelement
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,13*
€ 188,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
3730138
ab € 189,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.