Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EW-88E Streulichtblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EW-88E Streulichtblende
Canon EW-88E Streulichtblende
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74315944
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3681C001
EAN/GTIN:
     4549292148763
Suchbegriffe:
Gegenlichtblende
Kamera-Sonnenblende
Streulichtblende
gegenlichtblende canon
Die Streulichtblende EW-88E wurde speziell für das RF 24-70mm F2.8L IS USM entwickelt – es hat eine satinierte Oberfläche und Ablenkrippen, um Reflexionen zuverlässig zu verhindern. Die robuste Streulichtblende ist perfekt bei Aufnahmen in helles Licht hinein und bietet einen Verriegelungsmechanismus, um zuverlässig am Objektiv angebracht zu werden. Entwickelt, um durch reflektiertes Streulicht hervorgerufene Linsenreflexionen und Geisterbilder zu verhindern, schützt die Streulichtblende zudem auch den vorderen Teil des Objektivs vor versehentlichen Beschädigungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Objektivdurchmesser
70 mm
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
F 24-70mm F2.8L IS USM
Weitere Suchbegriffe: gegenlichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.