Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Q02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Q02
Weller Q02
Weller Q02
Weller Q02
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74301379
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058727777N
EAN/GTIN:
     4003019018475
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.5 mm
Tiefe
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052711699N
ab € 268,50*
Zubehör
Weller Tools
T0052711799N
ab € 293,82*
Zubehör
Weller Tools
T0052712099N
ab € 314,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.