Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig GRB 3000 BT Digital 3 W FM Schwarz, Silber Playback MP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig GRB 3000 BT Digital 3 W FM Schwarz, Silber Playback MP3
Grundig GRB 3000 BT Digital 3 W FM Schwarz, Silber Playback MP3
Grundig GRB 3000 BT Digital 3 W FM Schwarz, Silber Playback MP3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73407743
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GPR1110
EAN/GTIN:
     4013833035091
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Digitalradio
FM-Radio-Tuner mit 20 Senderspeichern
Unfehlbares Gedächtnis: Mit dem FM-Tuner finden Sie den Radio-Sound, der zu Ihnen passt – und die 20 Sendespeicher sorgen dafür, dass Sie ihn immer wiederfinden.

Bluetooth Musikstreaming
Hören Sie doch, was Sie wollen: Dank Bluetooth lässt sich Ihre gespeicherte Musik ganz einfach und kabellos in bester Klangqualität von externen Mobilgeräten auf die HiFi-Systeme streamen.

Ultra Bass-System
Der Name ist Programm: Das satte Ultra Bass-System sorgt dafür, dass die fetten Beats aus Ihrer Playlist die Stimmung ultra zum Schwingen bringen.

CD-Radios
Und es hat "Boom" gemacht.
Am Baggersee, bei der Grillparty oder im Badezimmer: Mit dem leistungsstarken Ultra Bass-System versorgen unsere Boomboxen jeden Moment in Ihrem Leben mit dem passenden Beat. Nehmen Sie Ihre Lieblingsmusik einfach überallhin mit. Egal ob von der CD, vom USB-Stick, aus dem Radio oder über Bluetooth-Streaming direkt vom Smartphone: Der Bass ist die Botschaft.
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Programm, zufällig, Wiederhole alle, Wiederhole einen, Resume
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Lademechanismus
Oben
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Silber
USB-unmittelbare Wiedergabe
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Lautstärkeregler
Drehregler
PLL-Synthesizer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
MP3, WMA
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
230 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
139 mm
Gewicht
1650 g
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
FM
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Lautsprecher
RMS-Leistung
3 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grundig
GPR1100
ab € 54,93*
Zubehör
Grundig
GPR1120
ab € 56,60*
Zubehör
Grundig
GPR1090
ab € 54,75*
Zubehör
Grundig
GPR1130
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.