Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AUUY Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AUUY Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
DELL 400-AUUY Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73368399
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AUUY
EAN/GTIN:
     884116305217
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1.2 TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10,000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff. Dank der SAS-Schnittstelle bietet diese Festplatte zudem eine höhere Datenübertragungsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R230 - PowerEdge R330 - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge T330 - PowerEdge T430 - PowerEdge T440 - PowerEdge T640 - PowerVault ME4012 - PowerVault ME412</li></ul>
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,75*
€ 255,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,30*
€ 225,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.