Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-AVBP Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-AVBP Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
DELL 400-AVBP Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73368369
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AVBP
EAN/GTIN:
     5397184259689
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2400 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R230 - PowerEdge R330 - PowerEdge R430 - PowerEdge R530 - PowerEdge R730 - PowerEdge R730XD - PowerEdge R730xd XL - PowerEdge T330 - PowerEdge T430 - PowerEdge T440 - PowerEdge T640 - PowerVault ME4012 - PowerVault ME412</li></ul>
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,18*
€ 464,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,14*
€ 463,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,83*
€ 438,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,60*
€ 407,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.