Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco ERGO Violett
Bahco ERGO Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73320762
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-7805
EAN/GTIN:
     7314151838904
Suchbegriffe:
Außensechskant-ESD-Steckschlüssel
ESD-Sechskant-Steckschlüssel
Sechskant-ESD-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Grifflänge
122 mm
Griffdurchmesser
20 mm
Klingenlänge
125 mm
Länge (mm)
247 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Handgrifffarbe
Violett
Material
Stahl
Größen Sechskantschlüssel
5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-7806
ab € 9,37*
Zubehör
Bahco
BE-7855
ab € 8,96*
Zubehör
Bahco
BE-7813
ab € 13,37*
Zubehör
Bahco
BE-7810
ab € 12,45*
Zubehör
Bahco
BE-7808
ab € 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.