Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 5JDD1 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 5JDD1 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
DELL 5JDD1 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73303410
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5JDD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,95*
€ 242,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,21*
€ 196,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.