Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 350 PH Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 350 PH Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 350 PH Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 350 PH Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 350 PH Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 350 PH Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Wera 350 PH Einzeln Schraubendreher mit einer Richtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73195208
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008705001
EAN/GTIN:
     4013288003591
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Länge (mm)
141 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
28 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Schraubendreher mit einer Richtung
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Schraubendreher-Bits Größe
PH 0
Griffisolierung
Ja
Schaftisolierung
Ja
Klingenbreite
3 mm
Klingenlänge
60 mm
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, pz schraubendreher 0x 60mm wera, vde phillips-schraubendreher, vde-schraubendreher ph0
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,765*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05008712001
ab € 3,99*
Zubehör
Wera
05008710001
ab € 3,29*
Zubehör
Wera
05008720001
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.