Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insys Microelectronics icom MRX3 DSL-A, mod. xDSL-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Insys Microelectronics icom MRX3 DSL-A, mod. xDSL-Router
Insys Microelectronics icom MRX3 DSL-A, mod. xDSL-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73086317
Hersteller:
     Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
     10019436
EAN/GTIN:
     4022892000544
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
4G Router
Leistungsstark und wandelbar für individuelle Lösungen

Die smarten MRX-Router kombinieren IT-Sicherheit auf KRITIS-Niveau, modernste Technologie, hohe Rechenleistung, ausgefeilte Administration sowie Programmierbarkeit.

Gestaltungsfreiheit

Sich verändernde Anforderungen erfordern flexible Lösungen. Die Modularität der MRX-Routerserie ermöglicht Ihnen, einen maßgeschneiderten Router für jede einzelne Anwendung zusammenzustellen.

Erweiterungsoptionen

Die Basisvarianten DSL, LTE und LAN sind in je zwei Gehäusebreiten erhältlich und verfügen über zwei digitale Eingänge. Je nach Bedarf können modulare Einsteckkarten (MRcards) mit zusätzlichen Schnittstellen ergänzt werden. Neben den serienmäßigen Modellen können auch kundenspezifische MRcards entwickelt werden.

Zukunftssicherheit

Mit den Einsteckkarten für den MRX-Router sind Sie auch zukünftig auf der sicheren Seite, weil wir unser Sortiment laufend ergänzen. Bei Technologie-Upgrades z.B. auf 5G können Sie Ihren Router so effizient und kostengünstig erweitern.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Blau, Grau
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
338 g
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
Nicht unterstützt
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8 W
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12-24 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Portweiterleitung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SNMP, SSH
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RADIUS
IP-Adressen Filter
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP, RIP-2
Merkmale
Zertifizierung
CE, EN 55032 Class B; EN 61000-6-2, EN 55024, IEC/EN 60950, 62368, EN 61131-2 and EN 60068-2-6, EN 60068-2-27; Temperature tests as per EN 60068-2-1, EN 60068-2-2, EN 60068-2-14, EN 60068-30
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
DSL
Ja
VDSL2
Ja
Weitere Suchbegriffe: LTE Router, Router, VDSL Router, vdsl router
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 768,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,30*
€ 914,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,93*
€ 904,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,30*
€ 896,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,33*
€ 875,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,29*
€ 819,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.