Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Birzman Macht Aluminium Handluftpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Birzman Macht Aluminium Handluftpumpe
Birzman Macht Aluminium Handluftpumpe
Birzman Macht Aluminium Handluftpumpe
Birzman Macht Aluminium Handluftpumpe
Birzman Macht Aluminium Handluftpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72746868
Hersteller:
     Birzman
Herst.-Nr.:
     380-073-1305-802
EAN/GTIN:
     4714247515895
Suchbegriffe:
Luftpumpe
Luftpumpen
luftpumpe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
84 g
Merkmale
Produkttyp
Handluftpumpe
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Aluminium
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Griff-Typ
I-Typ-Griff
Maximaler Druck
20.7 bar
Gehäusematerial
Aluminium
Durchmesser Druckmesser
25.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.