Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HBG-240-36DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HBG-240-36DA LED-Treiber
MEAN WELL HBG-240-36DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72493747
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HBG-240-36DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 230 V
Ausgangsstrom
6.7 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
69 mm
Gewicht
2100 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 95,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-24DA
€ 100,35*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-48B
€ 89,37*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-48DA
€ 96,59*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-60A
€ 90,89*
Ähnlich
Mean Well
HBG-240-60B
€ 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.