Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000033875 Laterne LED Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000033875 Laterne LED Schwarz, Transparent
Coleman 2000033875 Laterne LED Schwarz, Transparent
Coleman 2000033875 Laterne LED Schwarz, Transparent
Coleman 2000033875 Laterne LED Schwarz, Transparent
Coleman 2000033875 Laterne LED Schwarz, Transparent
Coleman 2000033875 Laterne LED Schwarz, Transparent
Coleman 2000033875 Laterne LED Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71369771
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000033875
EAN/GTIN:
     3138522109042
Suchbegriffe:
Laternenleuchten
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
BatteryGuard 800L LED Laterne ist ein unverzichtbarer Begleiter auf jedem Campingausflug, als auch in heimischen Gefilden. Die Laterne ist mit „Lifetime LEDs“, mit einer erwarteten Lebensdauer von 40.000 Stunden, ausgestattet.

Dank des bruchsicheren 360° Polycarbonat Glases gibt es keinen ungewollten Schattenwurf durch störende Plastikteile an der Lampe. Die BatteryGuard™ Funktion ist im An-Aus-Schalter der Lampe integriert und verhindert ein Auslaufen oder Energieverlust der Batterien.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Lampentyp
LED
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
200 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Dimmbar
Ja
Einfache Installation
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Laternen
Weitere Suchbegriffe: Campinglampen, Zeltlampe, laternenleuchten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.