Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIKO 130553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIKO 130553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
PIKO 130553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
PIKO 130553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
PIKO 130553 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bauernhof
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71280054
Hersteller:
     PIKO Spielwaren
Herst.-Nr.:
     130553
EAN/GTIN:
     4104090305536
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
2-stöckiges Wohnhaus im alpenländischen Baustil mit einem gemauerten, verputzten und mit im Digitaldruck aufgebrachter Lüftlmalerei verzierten Erdgeschoss sowie einem aus Balken gezimmerten Obergeschoss mit angebrachtem Hausspruch. Das Schindeldach mit Giebelschmuck ist mit Steinen beschwert. Kreuz Christi, Hundehütte und WC-Häuschen liegen dem Bausatz zur Ausschmückung bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
234 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
115 mm
Design
Produkttyp
Bauernhof
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Teile
283 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.