Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5277 Terrassenheizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Tristar KA-5277 Terrassenheizung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71206247
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5277
EAN/GTIN:
     8713016079565
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizpilz
Terrassenheizer
Mit dem Tristar KA-5277 Terrassenheizstrahler können Sie auch an kühlen Tagen in Ihrem Garten sitzen. Dieser rechteckige Heizstrahler gibt eine angenehme Wärme ab und kann problemlos an einer Wand montiert werden. Die ideale Lösung für Ihre Veranda oder Terrasse.

Goldröhre
Der Tristar-Terrassenheizstrahler hat eine hochwertige Goldröhre für eine sehr gleichmäßige Wärmeabstrahlung. So können Sie von Anfang Herbst bis tief in den Winter wohlige Wärme genießen.

Spritzwassergeschützt
Dank Schutzklasse IP55 ist der Tristar-Terrassenheizstrahler spritzwassergeschützt, so dass Sie genügend Zeit haben, ihn bei anfangendem Regen auszuschalten. Der Heizstrahler sollte nie bei Regen benutzt und stets unter einem Dach oder Vorsprung montiert werden

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Lieferumfang:
Tristar-Terrassenheizstrahler, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016079572
Breite des Versandkartons
383 mm
Höhe des Versandkartons
326 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
636 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
149 mm
Paketgewicht
2418 g
Design
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Produktfarbe
Aluminium
Merkmale
Wärmequelle
Elektro
Heizleistung
2000 W
Anzahl der Leistungsstufen
1
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gewicht und Abmessungen
Breite
605 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
162 mm
Gewicht
2063 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.