Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)
Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)
Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)
Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)
Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)
Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)
Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)
Securepoint Verlängerung Mobile Security 5-9 Devices (3 Jahre MVL)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71203958
Hersteller:
     Securepoint
Herst.-Nr.:
     SP-MS-000044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Security Suite
security suite
Mindestvertragslaufzeit 36 Monate.

Preis pro Device.

Cloud-Firewall und Web-Security
Sobald ein mobiles Gerät das sichere Firmen-WLAN verlässt, wird der gesamte Datenverkehr verschlüsselt (VPN) an hochverfügbare Securepoint NextGen Cloud- Firewall Cluster umgeleitet. So wird sichergestellt, dass auch in offenen und unsicheren WLANs die Kommunikation sowie das Surfen sicher bleiben. Die Portfilter-Regeln setzen die Richtlinien um, die für mobile Endgeräte eines Unternehmens gelten. Die integrierte Web-Security unterbindet zusätzlich geräteunabhängig den Zugriff auf gefährliche Webseiten, Schadcode usw. schon im Datenstrom.
Securepoint Mobile Security bietet damit echte Sicherheit auch für Android- und iOS-Geräte.

Mobile Device Management
Mit dem cloudbasierten Mobile Device Management lassen sich mobile Endgeräte sehr komfortabel aus der Ferne kontrollieren. Über die Weboberfläche von Securepoint Mobile Security können Einstellungen und Beschränkungen zusammengefasst definiert und auf die Geräte übertragen werden. Das Finden, Sperren und Löschen von z. B. verlorenen Geräten ist ebenso möglich.
Abhängig vom Gerätetyp lassen sich tiefgreifende Einschränkungen für die Gerätenutzung festlegen (z. B. Kamera, Messenger, App Store usw.).

Auswertung und Reports
Bisher war es Unternehmen nur möglich, Datenverkehr im eigenen Netzwerk auszuwerten und so zu sehen, welche Kategorien von Webseiten aufgerufen oder gesperrt wurden.
Securepoint Mobile Security bringt nicht nur die Möglichkeit der Auswertung, sondern erlaubt dem Administrator, sich in Echtzeit durch die Ergebnisse zu navigieren. Dank der integrierten Pseudonymisierung kann der Benutzerbezug bei dieser Auswertung EU DS-GVO-konform ausgeblendet werden.

Securepoint Mobile Security und Datenschutz
Seit dem 25. Mai 2018 können verlorene Daten und Datenlecks gemäß der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO) zu empfindlichen Bußgeldern führen (bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 % des weltweiten Firmenjahresumsatzes).
Mit Securepoint Mobile Security sichern Sie Ihre mobilen Endgeräte zuverlässig ab. Der komplette Datenverkehr wird ausschließlich verschlüsselt zu deutschen Rechenzentren umgeleitet und dort durch Securepoint NextGen Cloud-Firewalls überwacht. Durch die Verschlüsselung sind Ihre Daten auch in öffentlichen und freien WLANs geschützt.
Sollte einmal ein Gerät verloren gehen bzw. gestohlen werden, können Sie dieses über die Weboberfläche finden, sperren oder komplett löschen und somit einem Datenmissbrauch vorbeugen.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS, iPadOS
Lizenz
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Erneuerung
Lizenzebenenkauf erforderlich
5-9 Lizenz(en)
Lizenzterm
3 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,16*
€ 171,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000007
ab € 32,49*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000003
ab € 12,25*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000009
ab € 30,48*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000004
ab € 11,25*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000010
ab € 28,35*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000002
ab € 13,25*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000008
ab € 32,64*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000005
ab € 10,25*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000006
ab € 9,24*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000012
ab € 23,39*
Zubehör
Securepoint
SP-MDM-000027
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.