Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-160776 Herst.-Nr.: 97624 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die fischer Highbond-Ankerstange FHB II-A L ist aus nicht rostendem Stahl gefertigt. Der kraftkontrolliert spreizende Verbundanker kann mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB oder den Mörtelpatronen FHB II-P und FHB II-PF HIGH SPEED verarbeitet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden zum Beispiel Fassaden, Siloanlagen und schwere Stahlkonstruktionen im Außenbereich sicher befestigt.
- Aufgrund der großen Verankerungstiefe der Ankerstange FHB II-A L erreicht das System maximale Lastwerte. Somit werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten erforderlich. - Die Konengeometrie der Ankerstangen FHB II-A L ist speziell optimiert für hohe Zuglastwerte. Dadurch wird höchste Leistungsfähigkeit in gerissenem Beton erzielt. - Die Ankerstange FHB II-A L ist sowohl für die Verwendung mit Patrone als auch mit Injektionsmörtel zugelassen. Das garantiert maximale Flexibilität in der Anwendung. - Die Bohrlochreinigung kann entfallen, wenn die Ankerstange FHB II-A L in Kombination mit der Patrone FHB II-P/-PF verarbeitet wird. Das spart wertvolle Montagezeit. - Bei Verwendung von FHB II-A L in Verbindung mit dem Injektionsmörtel FIS HB ist die Durchsteckmontage mittels Ringspaltverfüllung ohne weitere Hilfsmittel möglich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 12 mm | | Länge (mm) | 120 mm | | Bohrlochdurchmesser | 14 mm | | Mindestbohrlochtiefe | 135 mm | | Schraubendurchmesser (min.) | 12 mm | Merkmale | Produkttyp | Spreizdübel | | Geeignet für Materialien | Beton | | Material | Stahl | | Schrauben enthalten | Ja | | Produktfarbe | Grau | | Schraubenmaterial | Edelstahl | | Verbindender thread type | M12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 18,19* | € 22,02* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,40* | ab € 18,952* | € 22,232* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 19,6377* | € 23,0177* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 6,40* | ab € 22,866* | € 26,126* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 24,2143* | € 27,3843* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,19* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 220,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|