Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Easy 3 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Tectalk Easy 3 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Rot
Albrecht Tectalk Easy 3 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Rot
Albrecht Tectalk Easy 3 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Rot
Albrecht Tectalk Easy 3 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Rot
Albrecht Tectalk Easy 3 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Rot
Albrecht Tectalk Easy 3 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Rot
Albrecht Tectalk Easy 3 Funksprechgerät 8 Kanäle Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71154039
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29642
EAN/GTIN:
     4032661296429
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das handliche und leichte Mini-Sprechfunkgerät ist perfekt für Groß und Klein. Die kinderleichte Bedienung, übersichtliche Funktionen und ein ansprechendes und frisches Design machen es zum perfekten Begleiter für zahlreiche Unternehmungen.
10 verschiedene Ruftonmelodien sorgen für klangliche Abwechslung. Die integrierte Taschenlampe lässt einen auch nicht im Dunkeln stehen.
Die Kanäle 1-4 sind mit einem CTCSS Ton gesichert/vorprogrammiert, so dass Kinder (oder Erwachsene) nicht von fremden Personen angefunkt werden können.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Leistungen
Zweck
Familienradioservice (FRS)
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
8 Kanäle
Maximale Reichweite
5000 m
Call-Management
Rufzeichenquantität
10
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
65 g
Technische Details
Leistung übertragen
500 mW
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Anzahl
2
Gürtelclip
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.