Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech KR-92 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4Tech KR-92 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
A4Tech KR-92 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
A4Tech KR-92 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
A4Tech KR-92 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
A4Tech KR-92 Tastatur Universal USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70968066
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     A4TKLA46007
EAN/GTIN:
     4711421933780
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
456 x 150 x 28 mm
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Kurzbefehle
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,41*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 92,82*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.