Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 Leistungsrelais Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 Leistungsrelais Grün
Phoenix EMG 17-OV- 5DC/240AC/3 Leistungsrelais Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70750610
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2954219
EAN/GTIN:
     4017918084875
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Optokoppler
Relaismodul
Leistungs-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
17.5 x 102 x 75 mm
Gewicht
89.6 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Energie
AC-Ausgangsspannung
48 - 280 V
Stromstärke
3 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,26*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.