Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer EXA M12 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer EXA M12 Stahl
Fischer EXA M12 Stahl
Fischer EXA M12 Stahl
Fischer EXA M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     4-887153100120005
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     97742
EAN/GTIN:
     4006209977422
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Express-Anker
Der fischer Bolzenanker EXA ist ein besonders montagefreundlicher Stahlanker für Befestigungen in ungerissenem Beton. Die zwei Spreizclips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Befestigungen von Geländern, Konsolen und Kabeltrassen im Innenbereich geeignet.

- Die zwei Clips vergrößern den Spreizbereich und reduzieren den Anzugsschlupf. Dies ermöglicht eine einfache und schnelle Montage.
- Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
- Die Kurzversion EXA K erlaubt aufgrund der geringen Verankerungstiefe die Verwendung in dünnen Bauteilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M12
Material
Stahl
Typ
Schließendstab
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 1,4635*
€ 1,9535*
6 Tage
125
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 1,98*
5 Tage
125
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,5067*
€ 2,0115*
1 Tag
88
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,549*
€ 2,049*
1 Tag
125
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,61*
€ 2,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9535*
€ 2,32467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8635*
€ 2,21757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7735*
€ 2,11047
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4635*
€ 1,74157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 48,8375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.