Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Gastroback Automatischer Milchaufschäumer "Froth au Lait"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-7045963
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42410
EAN/GTIN:
     4016432424105
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
milchaufschäumer gastroback
AUTOMATISCHER MILCHAUFSCHÄUMER "FROTH AU LAIT".

- produziert ca. 1 Liter köstlichen Milchschaum in nur 3 Minuten
- der Schaum ist besonders standfest
- vollautomatisch
- Milch mit 0%, 1,5% oder 3,5% Fettanteil kann verwendet werden
- kein Vorwärmen der Milch, dank integrierter Heizfunktion
- patentiertes Milchaufschäumverfahren
- umfangreiches Rezeptheft
- leichte Reinigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Höhe
267 mm
Gewicht
1800 g
Technische Details
Typ
Automatisch
Aufschäumkapazität
1000 ml
Produktfarbe
Schwarz
Aufschäumdauer
180 s
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
500 W
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.