Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 89129 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 89129 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Bals Elektrotechnik 89129 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70397669
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89129
EAN/GTIN:
     4024941206617
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
PAK, PFOS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
390 mm
Gewicht
9358 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
600 mm
Paketgewicht
10708 g
Verpackungsvolumen
163.2 cm³
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
7
Anzahl der Pole
5P
Referenz
6 h
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 695,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,99*
€ 928,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,97*
€ 918,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,96*
€ 888,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,10*
€ 865,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,76*
€ 827,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.