Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo AS 18 L PC 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo AS 18 L PC 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel
Metabo AS 18 L PC 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel
Metabo AS 18 L PC 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel
Metabo AS 18 L PC 7,5 l Trommel-Vakuum Trocken Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70230088
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602021850
EAN/GTIN:
     4007430321244
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
7.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Schlauchlänge
3 m
Schlauchdurchmesser
27 mm
Leistungen
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Professionell
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
72 dB
Vakuum
12 kPa
Luftstrom
35 l/s
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Bodendüse Reinigungsbreite
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7400 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,11*
€ 252,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,31*
€ 247,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.