Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH 689-330C Gurt Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FASTECH 689-330C Gurt Schwarz, Rot
FASTECH 689-330C Gurt Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     102-538807-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     689-330C
EAN/GTIN:
     7640108882868
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
900 mm
Breite
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Lieferumfang
Anzahl
2
Weitere Suchbegriffe: hebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
70
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,625*
€ 8,13*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,40*
€ 8,23*
9 Tage
82
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 23,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,955*
€ 8,27645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,815*
€ 8,10985
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,625*
€ 6,69375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.