Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® 689-330C Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 900mm x 25mm Schwarz, Rot 2S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S26674
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     689-330C
EAN/GTIN:
     7640108882868
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FAST-VSTRAPS Dieser Rückschlaufverschluss mit Öse aus Polyamid erlaubt eine wirkungsvolle Fixierung und eine sehr hohe Zugfestigkeit.
Features:
100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 500 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
900 mm
Breite:
25 mm
Herst.-Teilenr.:
689-330C
Typ:
689-330C
Klett-Eigenschaft:
mit Gurt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Max. Temperatur:
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,11*
€ 16,51*
1 Tag
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,53*
7 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 25,08*
€ 33,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,51*
€ 19,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,67*
€ 17,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,555* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.