Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tech air classic essential Maus Beidhändig RF Wireless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tech air classic essential Maus Beidhändig RF Wireless
Tech air classic essential Maus Beidhändig RF Wireless
Tech air classic essential Maus Beidhändig RF Wireless
Tech air classic essential Maus Beidhändig RF Wireless
Tech air classic essential Maus Beidhändig RF Wireless
Tech air classic essential Maus Beidhändig RF Wireless
Tech air classic essential Maus Beidhändig RF Wireless
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70107622
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAXM410R
EAN/GTIN:
     5060369674514
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
80 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Energieverbrauch
11 mA
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Maus
Zweck
Reisen
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 62,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.