Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DML806 LED Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DML806 LED Grün
Makita DML806 LED Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69709470
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DEADML806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Weitere Informationen:
Design
Typ
Hängende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Grün
Aufhänger
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
20 Glühbirne(n)
Lichtleistung
620 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
365 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
690 g
Technische Details
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Strahlungswinkel
360 °
Haken
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.