Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 89121 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 89121 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Bals Elektrotechnik 89121 Steckdose CEE 7/3 Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69592932
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     89121
EAN/GTIN:
     4024941206532
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (für Schleifleitung geeignet) CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Aufbau gemäß Z-Nr. Z120270
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Thermoplastisches Polyester (PBT)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
PAK, PFOS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
8368 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
8782 g
Verpackungsvolumen
47506.5 cm³
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/3
Anzahl Fassungen
5
Anzahl der Pole
5P
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,07*
€ 703,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,85*
€ 678,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,64*
€ 660,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,20*
€ 630,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.