Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P0000541-001 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P0000541-001 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
HPE P0000541-001 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68429976
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P0000541-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,59*
€ 717,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,43*
€ 706,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,24*
€ 690,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,38*
€ 673,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,60*
€ 634,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.