Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P02885-001 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P02885-001 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
HPE P02885-001 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-68413438
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P02885-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,69*
€ 476,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,32*
€ 446,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.