Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BT41 Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink BT41 Bluetooth 3 Mbit/s
Yealink BT41 Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67920401
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1300001
EAN/GTIN:
     6938818302051
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Breite des Versandkartons
310 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Design
Komponente für
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Yealink SIP-T27G/T29G/T46G/T48G/T41S/T42S/T46S/T48S/T53
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
5.5 mm
Gewicht
2 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.