Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Charlottenburg 20SWI Silber 20 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Charlottenburg 20SWI Silber 20 W LED F
Ledino Charlottenburg 20SWI Silber 20 W LED F
Ledino Charlottenburg 20SWI Silber 20 W LED F
Ledino Charlottenburg 20SWI Silber 20 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67109965
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11120203006011
EAN/GTIN:
     4038104148515
Suchbegriffe:
Infrarotsensor
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
22 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
183 mm
Gewicht
880 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK05
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Griff(e)
Ja
Leistungsfaktor
0,5
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1600 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sensoren
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Entdeckungswinkel
10 °
Neigungswinkelsensor
120 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075460911
ab € 19,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.