Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino Charlottenburg 10SW Silber 10 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino Charlottenburg 10SW Silber 10 W LED F
Ledino Charlottenburg 10SW Silber 10 W LED F
Ledino Charlottenburg 10SW Silber 10 W LED F
Ledino Charlottenburg 10SW Silber 10 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE4-67109945
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11110103006011
EAN/GTIN:
     4038104148096
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
142 mm
Gewicht
520 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK07
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Griff(e)
Ja
Leistungsfaktor
0,5
Lampen
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
800 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075420861
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.