Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Paulmann 941.66 Universalstreifenleuchte Draußen LED 3600 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66635262
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Die Mobile Lampion-Lichterkette sorgt mit warmweißem Licht für die perfekte Atmosphäre im Freien: genießen Sie laue Sommernächte mit Familie und Freunden auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. Um Steckdosen in der Nähe brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Die per USB wiederaufladbaren Akkus ermöglichen einen flexiblen Einsatz an Geländern, Möbeln und Pflanzen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.02 W
Arbeitsspannung
5 V
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3600 mm
Breite
73 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Draußen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
III
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung
7 lm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.