Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-ATIO Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-ATIO Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
DELL 400-ATIO Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-66478011
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-ATIO
EAN/GTIN:
     5711783920434
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512n
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R640 - PowerEdge R740 - PowerEdge R740XD - PowerEdge C6420 - PowerEdge R440 - PowerEdge R540 - PowerEdge R6415 - PowerEdge R7415 - PowerEdge R7425 - PowerVault NX3240 - PowerEdge R240 - PowerEdge R340 - PowerVault NX440 - BSN Services Node</li></ul>
Verpackungsdaten
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,37*
€ 247,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,59*
€ 242,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.