| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-66171059 Herst.-Nr.: 7314151060473 EAN/GTIN: 7314151060473 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 125 mm | | Gewicht | 21 g | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Bits enthalten | Schlitz | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Schraubendreher-Bits Größe | 1, 5.5 mm | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schraubendreher (Phillips), Winkel-Schraubendreher PH, Winkel-Schraubendreher Phillips, Winkel-Schraubenzieher PH, Winkel-Schraubenzieher Phillips, Winkelschraubendreher PH, Winkelschraubendreher Phillips, Winkelschraubenzieher PH, Winkelschraubenzieher Phillips, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, winkelschraubendreher schlitz |
| | |
| |