Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5019C-FL Intel C242 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer 5019C-FL Intel C242 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz
Supermicro SuperServer 5019C-FL Intel C242 LGA 1151 (Socket H4) Rack (1U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65515815
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5019C-FL
EAN/GTIN:
     672042352500
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
1 he super micro server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
6.0
UEFI-Version
2.7
Plug
Ja
BIOS-Funktionen
PCI 3.0, Plug & Play, SMBIOS 2.7, UEFI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB, 32GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133,2400,2666 MHz
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
1
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C242
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®, Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
200 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC Ausgangsstrom (+5 V)
8 A
DC Ausgangsstrom (+12 V)
16 A
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
43 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
SATA III Anschlüsse
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Anzahl der 3,5
2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
RAID Level
0, 1, 5, 10
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
Intel Node Manager IPMI 2.0 NMI SSM, SPM, SUM Watch Dog SuperDoctor 5
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, System
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
Weitere Suchbegriffe: barebone server, supermicro server
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,41*
€ 649,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,08*
€ 647,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,67*
€ 612,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.