Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01576-001 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01576-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Axis 01576-001 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-65111854
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01576-001
EAN/GTIN:
     7331021065147
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Linse
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
Q1645, Q1645-LE, Q1647, Q1647-LE
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2 "
Brennweitenbereich
3.9 - 10 mm
Blende (relative Öffnung)
1,5
Megapixel (ca.)
5 MP
Bildwinkel, horizontal
110 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,11*
€ 348,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,05*
€ 338,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,67*
€ 306,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.