Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Phanteks PH-HDDKT_03 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-64775787
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-HDDKT_03
EAN/GTIN:
     886523001409
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Halterung
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 Zoll
Einfach zu befestigen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Installation
Ja
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,08*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.