Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 07066 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 07066 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
NOCH 07066 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gras
Artikel-Nr.:
     CIDE4-64130170
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     4007246070664
EAN/GTIN:
     4007246070664
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Für Profis und Einsteiger hat NOCH zwei Grasfaser-Sortimente zusammengestellt. Eines enthält eine Auswahl kurzer Grasfasern in den Längen 1,5 mm und 2,5 mm – ideal für die Begrasung von Landschaften der Spurweiten H0, TT, N und Z. Eine weitere Zusammenstellung enthält längere Grasfasern mit 6 mm und 12 mm. Diese eignen sich für die Spurweiten 1, 0 und H0. Die enthaltenen Grasfaser-Beutel sind mit den jeweiligen Artikel-Nummern beschriftet, um Ihnen den Nachkauf einzelner Sorten zu erleichtern. Inhalt: - 1x 08200 Streugras "Frühlingswiese", 20 g Beutel, 1,5 mm - 1x 08212 Streugras "Wiese", 20 g Beutel, 1,5 mm - 1x 08214 Streugras "Zierrasen", 20 g Beutel, 1,5 mm - 1x 08300 Streugras "Frühlingswiese", 20 g Beutel, 2,5 mm - 1x 08310 Streugras "Sommerwiese", 20 g Beutel, 2,5 mm - 1x 08312 Streugras "Wiese", 30 g Beutel, 2,5 mm - 1x 08314 Streugras "Zierrasen", 20 g Beutel, 2,5 mm - 1x 08320 Streugras "Moorboden", 10 g Beutel, 2,5 mm - 1x 08330 Streugras "Blumenwiese", 10 g Beutel, 2,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28 g
Design
Produkttyp
Gras
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.