Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001555 Astschere Bypass Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001555 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Fiskars 1001555 Astschere Bypass Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63388918
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     6411501122001
EAN/GTIN:
     6411501122001
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Diese 46 Zentimeter lange Bypass-Variante der PowerGear™ II-Reihe ist ein richtig scharfes Teil! Sie eignet sich insbesondere für äußerst präzise Schnitte, die auch mit den Klingenspitzen ausgeführt werden können. Diese Fiskars Astschere wiegt gerade mal 500 Gramm. Sie eignet sich sehr gut für Überkopf-Schnitte, denn das geringe Gewicht ermöglicht ein langes sowie ermüdungsfreies Schneiden. Die sehr scharfen Klingen schneiden mit größter Präzision frisches Grün mit einem Durchmesser von bis zu 28 Millimetern. Die Antihaftbeschichtung der Klingen reduziert die Reibung beim Schnittvorgang. Außerdem bleibt die Klinge scharf, auch wenn sie schon länger im Gebrauch ist. Sie kann bei Bedarf jedoch ersetzt werden. Des Weiteren schneidet diese Fiskars Astschere mit der EaseCut-Technologie sowie mit dem intelligenten Getriebemechanismus - beides erhöht die Schneidleistung ohne zusätzlichen Kraftaufwand durch den Benutzer. Die Griffe haben eine angenehme Oberfläche und sind das farbliche Highlight dieser Astschere.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Klingenfarbe
Schwarz
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
545 mm
Ausschnittkapazität
50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.