Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Securit MC-LRA4-RORD A4 Leder, Metall Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Securit MC-LRA4-RORD A4 Leder, Metall Rot 1 Stück(e)
Securit MC-LRA4-RORD A4 Leder, Metall Rot 1 Stück(e)
Securit MC-LRA4-RORD A4 Leder, Metall Rot 1 Stück(e)
Securit MC-LRA4-RORD A4 Leder, Metall Rot 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-63200215
Hersteller:
     Securit
Herst.-Nr.:
     8719075284056
EAN/GTIN:
     8719075284056
Suchbegriffe:
Ledermappe
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
330 mm
Merkmale
Format
A4
Material
Leder, Metall
Produktfarbe
Rot
Oberflächenlackierung
Matt
Ausführung
Lack
Eckform
Abgerundete Ecken
Reißfest
Ja
Ursprungsland
Italien
Kompatible Produkte
Menu holder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Securit
8717624240393
ab € 16,24*
Sonstiges
Securit
MC-LRA4-ROBL
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.