Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB E211-32-10 Elektroschalter Kippschalter 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB E211-32-10 Elektroschalter Kippschalter 1P Grau
ABB E211-32-10 Elektroschalter Kippschalter 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62768242
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7612270938650
EAN/GTIN:
     7612270938650
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Diese Geräte sind speziell für das Schalten von Lasten und das Melden elektrischer Bedingungen in einer Niederspannungs-Schaltanlage hergestellt. Je nach Kontakt-Layout sind sie als halbe oder ganze Module erhältlich. Geräte mit Leuchtmelder verfügen über eine LED, die eine optimale Leuchtstärke bei sehr geringem Verbrauch gewährleistet. Beispielsweise werden derartige Geräte verwendet, um Anzeigen oder andere elektrische Komponenten (wie Lüfter, Klimaanlagen) zu schalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
67.5 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
35 g
Energie
Nennstrom
32 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
96 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
38 g
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ursprungsland
Schweiz
Zertifizierung
EN60669-1 EN60669-2-4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.