Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 300035 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 300035 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Müller-Licht 300035 Halogenlampe 10 W Warmweiß G4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62298681
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     300035
EAN/GTIN:
     4018412322487
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Im Zeitalter „nach der Glühlampe“ schaffen neue Lichttechnologien zahlreiche energiesparende und nachhaltige Alternativen. Besonders die LED-Technik bringt neue Funktionen hervor, die es möglich machen, unseren Wohnbereich noch individueller zu gestalten. Farbverläufe in verschiedenen Farbnuancen, Wechsel zwischen warm- und kaltweißem Licht, stufenloses Dimmen oder Sensorik sind nur einige Beispiele moderner Funktionen.

Wir bieten unseren Kunden innovative, nachhaltige und energiesparende Lichtlösungen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis an. Technologisches Know-how, hohes Engagement sowie unsere Leidenschaft für Produkte sind dabei selbstverständlich. Unsere Produktvielfalt reicht von LED-Lampen über Akzent- und technischer Beleuchtung bis hin zu professionellen Lichtlösungen.

Die rasante Entwicklung von sparsamen LED-Lampen als Ersatz für die zum Aussterben verurteilte Glühlampe hat in den letzten Jahren zahlreiche Techniken hervorgebracht, die es möglich machen, Produkte mit dem gewissen Etwas zu entwickeln.

Individueller, kreativer, moderner: Von besonders farbechtem Licht, über spielend leichtes Dimmen und Retro-Chic bis zu zahlreichen Farbfunktionen und vorprogrammierten Lichtszenen - entdecken Sie die Vielfalt unserer Produktserien, die Ihr Zuhause nach Ihrem ganz persönlichen Geschmack beleuchten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Lichtleistung
120 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Anheften
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Beleuchtungseffizienz
12 lm/W
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
12 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Gewicht
1 g
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.