Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Panasonic SD-ZD2010KXH Brotbackmaschine 700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-62201833
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SD-ZD2010KXH
EAN/GTIN:
     5025232883943
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat panasonic
Knusprig. Lecker. Selbstgemacht.
Der Croustina Brotbackautomat ist die perfekte Lösung für alle, die leckeres Brot lieben. Was ihn so besonders macht? Er verleiht Ihrem Brot eine unglaublich leckere Kruste – wie frisch vom Bäcker. Die praktische ovale Backform des Croustina Brotbackautomaten ist ideal für verschiedene Brotsorten geeignet. Verwöhnen Sie Ihre Familie und Freunde mit leckeren und gesunden Rezeptideen. Mit speziellen Programmen für Pizzateig, Marmelade und Kuchen können Sie Ihrer Kreativität in der Küche freien Lauf lassen.

Ihr Brot, Ihre Wahl
Wie wäre es, wenn Sie jeden Tag leckeres, selbstgemachtes Brot genießen könnten – ganz nach Ihrem Geschmack und mit einer wunderbar knusprigen Kruste? Mit dem Croustina Brotbackautomaten gelingen Ihnen verschiedenste Brotsorten ganz einfach per Knopfdruck. Sie wollten schon immer mal besonders eiweißhaltiges Brot, knusprige Polenta oder sogar ein Kurkuma-Cashew-Brot backen? Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Kombinieren Sie Ihre Wunschzutaten für gesunde und genussvolle Momente.

Revolutionäre selbstgemachte Kruste
Bringen Sie mit dem Croustina Brotbackautomaten Backspaß in Ihre Küche. Ab sofort gelingt Ihnen leckeres Brot mit einer knusprigen Kruste in einer traditionell ovalen Form, wie Sie diese vom Bäcker kennen.

Die ideale Lösung für Allergiker
Der Croustina Brotbackautomat eignet sich dank der speziell entwickelten Programme für glutenfreie Brote und Kuchen. Ideal für Menschen mit Glutenunverträglichkeit oder Nahrungsmittelallergien. Bei der Auswahl Ihrer Zutaten können Sie Allergene ganz einfach weglassen. So gelingen Ihnen köstliche Backwaren, die auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Familie abgestimmt sind.

Unendlich viele Möglichkeiten für den Feinschmecker in Ihnen
Lassen Sie sich von dem Croustina Brotbackautomaten inspirieren. Probieren Sie völlig neue Brotbackideen aus, wie zum Beispiel Polentabrot mit sonnengetrockneten Tomaten und Oliven. Vorinstallierte Programme für Kuchen, Marmeladen und Pizza sorgen zudem für gesunde Abwechslung.

Das Geheimnis hinter der perfekten Kruste
Mit dem Croustina Brotbackautomaten gelingt Ihnen eine unwiderstehlich knusprige und aromatische Brotkruste. Durch eine innovative, neu gestaltete Backstruktur und die wärmereflektierende Innenseite am Deckel wird Wärme wie im Ofen erzeugt. So erhält Ihr Brot eine perfekte Kruste – und das jedes Mal.

Bereit wann Sie es sind
Jetzt oder lieber später? Der Croustina Brotbackautomat bereitet Ihr Brot dann zu, wann Sie es wünschen. Über die Zeitvorwahl können Sie bis zu 13 Stunden vorher bestimmen, wann das Brot fertig sein soll. Zum Frühstück, zum Abendessen oder zum Picknick am Nachmittag. Sie haben die Wahl.

Design & Innovation
Hier sind Stil und Innovation in einer Harmonie vereint, das sich sehen lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Display
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Marmeladenfuntkion
Ja
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Brot und Teig Programme
Teig, Glutenfreies Brot, Pizzateig
Display-Typ
LCD
Variable Ebenen der Krustenbräunung
Light crust, Medium crust
Einschalteverzögerung (max.)
13 h
Anzahl der Programme
18
Schnellprogramm
Ja
Kabellänge
0.9 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
404 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
7000 g
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8500 g
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 215,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,11*
€ 255,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,07*
€ 248,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,08*
€ 216,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.