Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik S-4554LC80D Netzwerk-Switch-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik S-4554LC80D Netzwerk-Switch-Modul
Mikrotik S-4554LC80D Netzwerk-Switch-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61042478
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     S-4554LC80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Lichtwellenleiter
Optischer Kabelverbinder
SFP
Fibertyp
Einzelmodus
Transmissionsentfernung (max)
80 km
Wellenlänge
1550 nm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, Switch-Modul, sfp switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.