| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-61035485 Herst.-Nr.: 2972C005 EAN/GTIN: 4549292115710 |
| |
|
| | |
| Verbinde deine vorhandenen EF oder EF-S Objektive mit deiner neuen EOS R Systemkamera mit diesem speziellen Bajonettadapter. Dieser Adapter verfügt über einen Objektiv-Steuerring, der über das Kameramenü konfiguriert werden kann, um verschiedene Einstellungen wie Blende, Verschlusszeit, ISO oder Belichtungskorrektur individuell anzupassen – und das alles, ohne deine EOS R Kamera dafür vom Auge zu nehmen. Die Canon EOS R Adapter sind vor Staub und Spritzwasser geschützt und so ideal für den Einsatz vor Ort. Weitere Informationen: Merkmale | Kameraseitiger Anschluss | Canon EF | | Objektivseitiger Anschluss | Canon RF | | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | Canon EOS R | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 24 mm | | Gewicht | 130 g | | Breite | 74.4 mm |
|
| | |
| | | |
| |