Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Bajonettadapter mit Einsteckfilter-Halter EF-EOS R mit Zirkularpolfilter A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Bajonettadapter mit Einsteckfilter-Halter EF-EOS R mit Zirkularpolfilter A
Canon Bajonettadapter mit Einsteckfilter-Halter EF-EOS R mit Zirkularpolfilter A
Artikel-Nr.:
     CIDE4-61035469
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     3442C005
EAN/GTIN:
     4549292141603
Suchbegriffe:
Objektivadapter
Polarisationsfilter
Polfilter
objektivadapter canon
Verbinde deine vorhandenen EF oder EF-S Objektive mit deiner EOS R Systemkamera mit diesem speziellen Bajonettadapter. Dieser Bajonettadapter EF-EOS R bietet neben der Adapterfunktion einen Zirkularpol-Einsteckfilter, der die Abbildung von Reflexionen auf nicht-metallischen Oberflächen wie Wasser, Glas oder Lufverschmutzungen reduziert und dabei die Farbsättigung erhöht. Die Canon EOS R Adapter sind vor Staub und Spritzwasser geschützt und so ideal für den Einsatz vor Ort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kameraseitiger Anschluss
Canon EF
Objektivseitiger Anschluss
Canon RF
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Canon EOS R
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
24.7 mm
Gewicht
121 g
Breite
73.2 mm
Weitere Suchbegriffe: objektivadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,33*
€ 343,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,95*
€ 336,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,70*
€ 291,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.